Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 3.6V 2.1Ah - AMH9098


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2.1 Ah
modèle - NiMh
poids - 199 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532619
Réf. Sonepar
00399653261
Réf. Fournisseur
AMH9098
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2.1 Ah
modèle:
NiMh
poids:
199 g
NX Batterie outillage électroportatif 3.6V 2.1Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 388183-00, AMN2T03, 38818300
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 388183-00, AMN2T03, 38818300