Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 4.8V 3Ah - AMH9067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 100 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766437389
Réf. Sonepar
00399643738
Réf. Fournisseur
AMH9067
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
100 g
NX Batterie outillage électroportatif 4.8V 3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 678102-6, 6781026
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 678102-6, 6781026