Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 7.2V 3Ah - AMH9066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 430 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766436849
Réf. Sonepar
00399643684
Réf. Fournisseur
AMH9066
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
430 g
NX Batterie outillage électroportatif 7.2V 3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s)