Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 3Ah - AMH9088

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 650 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766447890

Réf. Sonepar

00399646499

Réf. Fournisseur

AMH9088

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

650 g

NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 3Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Equivalent avec JP509H, BTC-MXR315PX, JP409GD, JP409