Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 12V 2.1Ah - AMH9001

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 12V 2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.1 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 605 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766408501

Réf. Sonepar

00399640850

Réf. Fournisseur

AMH9001

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.1 Ah

modèle:

NiMh

poids:

605 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 12V 2.1Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 2607335090, BH1214N, BH1214H, 025452, 07023127, 07023126, 07023125, 07023121, 702300512, 702300412, 702 300 512, 702 300 412, 148729, 0702300712, H1214N, BH1214MH, BH1214L, 2610910405, 2607335471, 2607335378, 2607335376, 2607335243, 2607335185, 2607335172, 2607335151, 2607335148, 2607335145, 2607335143, 2607335108, 2607335107, 2607335054, 2607335250, 2607335244, 2607335055, 2607335081, 2607335071, BAT011, 261091405