Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif compatible Makita 24V 3.2Ah - AMH9080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 3.2 Ah
modèle - NiMh
poids - 1450.75 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766441621
Réf. Sonepar
00399646364
Réf. Fournisseur
AMH9080
Marque
Enix
tension nominale:
24 V
capacité:
3.2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
1450.75 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Makita 24V 3.2Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec BH2433, TB2417U.32H, TB2417U, BH2430, BH2420, 193740-8, 193739-3, 193737-7, 193736-9, B2433, B2430, B2420, B2417, 2430, 2420, 2417, 193139-3, 193137-7, 193131-3, 193130-5, 193128-2, 193127-4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec BH2433, TB2417U.32H, TB2417U, BH2430, BH2420, 193740-8, 193739-3, 193737-7, 193736-9, B2433, B2430, B2420, B2417, 2430, 2420, 2417, 193139-3, 193137-7, 193131-3, 193130-5, 193128-2, 193127-4


