Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif compatible Makita 7.2V 3Ah - AMH9005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 415 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766408587
Réf. Sonepar
00399640858
Réf. Fournisseur
AMH9005
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
415 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Makita 7.2V 3Ah vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 191679-9, 191676-9, 1938886, 1925322, 1916799, 7001, 193888-6, 192695-4, 6320024, 192532-2, 4932353637, 7033, 7002, 7000, 632003-2, 632002-4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 191679-9, 191676-9, 1938886, 1925322, 1916799, 7001, 193888-6, 192695-4, 6320024, 192532-2, 4932353637, 7033, 7002, 7000, 632003-2, 632002-4