Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi NiMH 18V 3Ah - AMH9072

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi NiMH 18V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1071.88 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766440297

Réf. Sonepar

00399646487

Réf. Fournisseur

AMH9072

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1071.88 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Ryobi NiMH 18V 3Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Grâce à une empreinte de batterie unique, 100 % compatible et rétrocompatible avec tous les outils 18V, RYOBI® permet à chacun de séquiper à son rythme, selon ses besoins et ses moyens, parmi une gamme de plus de 100 outils de jardinage et de bricolage. Disponibles en différents ampérages de 3Ah à 4Ah. L'ampérage détermine l'autonomie de votre batterie. Equivalent avec 130224028, RYOBI RB18L25, RYOBI P194, RYOBI P193, RYOBI P108, RYOBI P107, RYOBI P106, RYOBI P105, RYOBI P104, RYOBI P103, RYOBI P102, RYOBI BPP-1820, RYOBI BPP-1817M, RYOBI BPP-1817/2, RYOBI BPP-1817, RYOBI BPP-1815, RYOBI BPP-1813, RYOBI BPL-1820G, RYOBI BPL1820, RYOBI BPL18151, RYOBI BPL-1815, RYOBI BPL1815, RYOBI BCP1817/2SM, RYOBI ABP1803, RYOBI ABP1801, BPP-1815, P100, BPP1830, BPP1820, BPP1817M, BPP1817, BPP1813, BPP-1830, BPP-1820, BPP-1817M, BPP-1817, BPP-1813, BPL1820, ABP1804, ABP1803, ABP1801, 130255004