Enix - Unite(s) Batterie PETZL ACCU CORE pour TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, - AML6608

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie PETZL ACCU CORE pour TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 5 V

  • capacité - 1250 mAh

  • autre désignation - autre

  • modèle - lithium-ion

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3342540815612

Réf. Sonepar

00399081561

Réf. Fournisseur

AML6608

Réf. Commerciale

Enix

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

5 V

capacité:

1250 mAh

autre désignation:

autre

modèle:

lithium-ion

longueur:

43 mm

hauteur, borne comprise:

9 mm

largeur:

30 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-20...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

23 g

Petzl Batterie PETZL ACCU CORE pour TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie rechargeable grande capacité Lithium-ion 1250 mAh garantissant de hautes performances d'éclairage pour les lampes HYBRID : TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + et TACTIKKA +RGB, même à basses températures. Elle se recharge directement via sa prise et cordon USB intégrés. La batterie rechargeable CORE constitue une solution économique et durable comme alimentation principale ou seconde batterie. Equivalent avec E99ACA

Les Atouts de la gamme:

La batterie rechargeable CORE propose une alternative économique et durable aux piles non rechargeables. La batterie CORE intervient en source d'énergie principale pour remplacer la batterie précédente ou les piles qui alimentaient les frontales PETZL TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + et TACTIKKA +RGB. Utilisée comme batterie supplémentaire, elle permet de prolonger l'autonomie de votre lampe. Légère, elle se glisse dans une poche de vétement ou votre sac à dos. Elle conserve ses hautes performances même à basse température.