Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 0.8-12 General Purpose FR 12V 0.8Ah JST - AMP9032

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 0.8-12 General Purpose FR 12V 0.8Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • modèle - plomb

  • longueur - 96 mm

  • hauteur, borne comprise - 62 mm

  • largeur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766408686

Réf. Sonepar

00399608686

Réf. Fournisseur

AMP9032

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

modèle:

plomb

longueur:

96 mm

hauteur, borne comprise:

62 mm

largeur:

62 mm

poids:

350 g

NX Batterie plomb AGM NX 0.8-12 General Purpose FR 12V 0.8Ah JST vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La batterie 0.8-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 0.8-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 0.8-12 General Purpose FR = - Capacité nominale 12V 0.8Ah/C20 - Connectique C01 = Connecteur spécial (voir fiche technique) - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 0.8-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec 4276, UL0.8-12, BS120N, AMP9201, YUCEL Y0.8-12, YUASA NP0.8-12

Les Atouts de la gamme:

Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.