Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 2.3-12 General Purpose 12V 2.3Ah F13 - AMP9020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
General purpose
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766401090
Réf. Sonepar
00399000114
Réf. Fournisseur
AMP9020
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie plomb AGM NX 2.3-12 General Purpose 12V 2.3Ah F13 vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 2.3-12 General Purpose de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 2.3-12 General Purpose peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 2.3-12 General Purpose = - Capacité nominale 12V 2,3Ah/C20 - Connectique F13 = Connectique avec clips sur le côté - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 2.3-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec LCS2312, AMP0740, M5516A, M4735A, M3516A, EE02101, BATT/110271-A, 6140-14-5885979, 0146-00-0043, 4231, SC9000XL, SC7000, LC-TA122PU, M4735A, FF101, 21628, 146001800, 146-0018-00, M3516A, 780400, LC-S2312, NP1B, NP-1B
Les Atouts de la gamme:
Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 2.3-12 General Purpose de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 2.3-12 General Purpose peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 2.3-12 General Purpose = - Capacité nominale 12V 2,3Ah/C20 - Connectique F13 = Connectique avec clips sur le côté - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 2.3-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec LCS2312, AMP0740, M5516A, M4735A, M3516A, EE02101, BATT/110271-A, 6140-14-5885979, 0146-00-0043, 4231, SC9000XL, SC7000, LC-TA122PU, M4735A, FF101, 21628, 146001800, 146-0018-00, M3516A, 780400, LC-S2312, NP1B, NP-1B
Les Atouts de la gamme:
Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.