Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 26-12 Long Life FR 12V 26Ah M5-F - AMP9099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
General purpose
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766441676
Réf. Sonepar
00399646253
Réf. Fournisseur
AMP9099
Marque
Enix
NX Batterie plomb AGM NX 26-12 Long Life FR 12V 26Ah M5-F vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 26-12 Long Life FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente (floating) à longue durée de vie. Sa qualité de fabrication avec ses plaques plus épaisses et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité, une faible auto décharge et une durée de vie prolongée (jusquà 10 ans en floating). Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants. De par sa conception, la batterie 26-12 Long Life peut également être utilisée en charge permanente avec une décharge extrêmement rapide (type UPS). La batterie 26-12 Long Life nest en revanche pas recommandée pour réaliser du cyclage. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie 26-12 Long Life FR = - Capacité nominale 12V 26Ah/C20 - Connectique M5-F= M5 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme Long Life = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 10 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 26-12 Long Life FR est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage dénergie - Alarme et sécurité - Onduleurs (UPS) - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Signalisation ferroviaire ou davion Equivalent avec 12FGL27, GIV 12-26, CSB EVX 12260
Les Atouts de la gamme:
Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 26-12 Long Life FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente (floating) à longue durée de vie. Sa qualité de fabrication avec ses plaques plus épaisses et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité, une faible auto décharge et une durée de vie prolongée (jusquà 10 ans en floating). Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants. De par sa conception, la batterie 26-12 Long Life peut également être utilisée en charge permanente avec une décharge extrêmement rapide (type UPS). La batterie 26-12 Long Life nest en revanche pas recommandée pour réaliser du cyclage. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie 26-12 Long Life FR = - Capacité nominale 12V 26Ah/C20 - Connectique M5-F= M5 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme Long Life = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 10 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 26-12 Long Life FR est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage dénergie - Alarme et sécurité - Onduleurs (UPS) - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Signalisation ferroviaire ou davion Equivalent avec 12FGL27, GIV 12-26, CSB EVX 12260
Les Atouts de la gamme:
Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.


