Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y5-12 12V 5Ah F4.8 - AMP92130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766459404
Réf. Sonepar
00399646659
Réf. Fournisseur
AMP92130
Marque
Enix
Yucel Batterie plomb AGM YUCEL Y5-12 12V 5Ah F4.8 vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Capacité en C20 : 5Ah Durée de vie : 3-5 ans Bornes : Faston 4.8 Gamme complète de batteries stationnaires étanches au plomb à recombinaison de gaz, régulées par soupapes. Conçues pour les applications générales en floating. Sans entretien Equivalent avec Y5-12
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Capacité en C20 : 5Ah Durée de vie : 3-5 ans Bornes : Faston 4.8 Gamme complète de batteries stationnaires étanches au plomb à recombinaison de gaz, régulées par soupapes. Conçues pour les applications générales en floating. Sans entretien Equivalent avec Y5-12