Enix - Unité(s) Batterie talkie walkie 7.2V 1650mAh - RMH9104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 1650 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766457615
Réf. Sonepar
00399645961
Réf. Fournisseur
RMH9104
Marque
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
1650 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
45.5 mm
hauteur, borne comprise:
57.7 mm
largeur:
29.2 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
176 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) . Equivalent avec PB-13H, PB-18, PB-17, PB-15, PB-14, PB-13




