Enix - Unité(s) Batterie talkie walkie 7.4V 2600mAh - RML0667

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4894128127444

Réf. Sonepar

00399660232

Réf. Fournisseur

RML0667

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

2600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

129.2 mm

hauteur, borne comprise:

38.7 mm

largeur:

56 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

183 g

NX Batterie talkie walkie 7.4V 2600mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cellules SANYO Remplacez rapidement votre batterie défectueuse avec cette batterie de haute qualité et profitez pleinement de l'ensemble des applications de votre appareil talkie walkie. Les dimensions de cette batterie correspondent parfaitement à celle de votre batterie dorigine. Garantie de 12 mois. Equivalent avec NNTN4066, PMNN4077, PMNN4104, PMNN4101A, PMNN4101, PMNN4066A, PMNN4066, PMNN4065A, PMNN4065, NNTN4103, NNTN4077