Enix - Unite(s) Batterie telecom YUCEL YFT100-12 12V 106Ah M6-F - AMP9299

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie telecom YUCEL YFT100-12 12V 106Ah M6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766460189

Réf. Sonepar

00399643780

Réf. Fournisseur

AMP9299

Réf. Commerciale

Enix

Yucel Batterie telecom YUCEL YFT100-12 12V 106Ah M6-F vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Capacité en C10 : 106Ah Tension de floating : 13.65V Sortie M6, bornes en frontale Courant de décharge maximum en 1 minute : 700A Courant de décharge maximum en 1 seconde : 1300A Equivalent avec YFT100-12