Enix - Unite(s) Chargeur Li-Ion EFEST K2 USB pour 2 accus 18650-18350-16340-26650-14500 - CEL9030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6958946202214
Réf. Sonepar
00399620221
Réf. Fournisseur
CEL9030
Réf. Commerciale
Enix
Efest Chargeur Li-Ion EFEST K2 USB pour 2 accus 18650/18350/16340/26650/14500... vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur K2 Efest est un chargeur USB universel, automatique et intelligent, il est compatible avec tous les accus Li-ion (18650, 14500, 26650...). Le chargeur K2 est équipé de 2 témoins pour suivre la charge en temps réel, à tout moment vous pouvez connaitre le niveau de charge. Avec le chargeur K2, il suffit d'insérer les accus, il s'occupe du reste. Ce chargeur est parfaitement nomade, grâce à son câble USB(inclus), vous pourrez l'utiliser depuis le port USB de votre voiture, ou sur le chargeur USB de votre Smartphone. Caracteristiques : - 2 voies de charge 1A - compatible avec les accus 3.6V ou 3.7V Li-Ion - détection des accus et charge automatique - protection contre l'inversion de polarité - protection contre la surcharge - protection contre les court-circuit
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur K2 Efest est un chargeur USB universel, automatique et intelligent, il est compatible avec tous les accus Li-ion (18650, 14500, 26650...). Le chargeur K2 est équipé de 2 témoins pour suivre la charge en temps réel, à tout moment vous pouvez connaitre le niveau de charge. Avec le chargeur K2, il suffit d'insérer les accus, il s'occupe du reste. Ce chargeur est parfaitement nomade, grâce à son câble USB(inclus), vous pourrez l'utiliser depuis le port USB de votre voiture, ou sur le chargeur USB de votre Smartphone. Caracteristiques : - 2 voies de charge 1A - compatible avec les accus 3.6V ou 3.7V Li-Ion - détection des accus et charge automatique - protection contre l'inversion de polarité - protection contre la surcharge - protection contre les court-circuit