Enix - Unite(s) Chargeur Li-ion-IMR-LIFePO4-NiMH-NiCd NITECORE New i4 pour 4 accus 1034 - CEL9041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6952506491391
Réf. Sonepar
00399001767
Réf. Fournisseur
CEL9041
Réf. Commerciale
Enix
Nitecore Chargeur Li-ion/IMR/LIFePO4/NiMH/NiCd NITECORE New i4 pour 4 accus 10340 à 26650 vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur NITECORE NEW i4 performe par sa rapidité de charge augmentée jusqu'à 1500mA. Il peut accueillir et recharger 4 accus IMR/ Li-ion/ LiFeP04/ Ni-MH / Ni-CD simultanément et individuellement (dont les formats 18650, 20700 et 21700). Intelligent, le NEW i4 reconnait le type de batterie insérée et sélectionne automatiquement le courant en fonction de la capacité de l'accumulateur. Ce chargeur de piles rechargeables redistribue son courant de sortie dès lors que l'un des accus a terminé sa charge. L'état de charge se lit en temps réel pour chaque canal sur son écran LED. Pratique, le NEW i4 est livré avec son câble allume-cigare. Caractéristiques = - Entrée AC 100V- 240V, 50/60Hz, 0,25A(max), 10W DC 9~12V 1A Prise EU - Sortie : 4.35V / 4.2V/ 3.7V/ 1,48V - Courant de sortie: 1500mA x 1 / 750mA x 2 / 500mA x 2 / 375mA x 4 - Compatible avec tous les accus cylindriques Li-ion : format 10340 à 26650 - Compatible avec les accus : IMR/ Li-ion/ LiFeP04/ Ni-MH / Ni-CD: AA, AAA, A, C - 4 slots de charge individuels - Sélection de courant automatique selon la capacité de la batterie - Détection automatique du type de batterie Li-ion, Ni-MH et Ni-Cd et du type de charge - Trois type de charge (CC courant constant, CV voltage constant et dV/dt ) - Contrôle de charge, arrêt automatique quand les accus sont chargés - Régénération des batteries fortement déchargées et des batteries IMR - Protection contre les inversions de polarité - Etudié pour une dissipation de chaleur optimale - Matière ignifuge - Norme CE, RoHS ,FCC et CEC Equivalent avec 10340, NITECORE, MEILLEUR CHARGEUR PILE RECHARGEABLE, CHARGEUR PILE RECHARGEABLE, 2243, NIMH, NICD, LIFEP04, LI-ION, IMR, D, C, AAAA, AAA, AA, 26650, 26500, 25500, 22650, 22500, 21700, 20700, 18700, 18650, 18500, 18490, 18350, 17670, 17650, 17500, 17350, 16650, 16500, 16340(RCR123), 14650, 14500, 14430, 14350, 13650, 13500, 13450, 12650, 12500, 12340, 10500, 10440, 10350
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le chargeur NITECORE NEW i4 performe par sa rapidité de charge augmentée jusqu'à 1500mA. Il peut accueillir et recharger 4 accus IMR/ Li-ion/ LiFeP04/ Ni-MH / Ni-CD simultanément et individuellement (dont les formats 18650, 20700 et 21700). Intelligent, le NEW i4 reconnait le type de batterie insérée et sélectionne automatiquement le courant en fonction de la capacité de l'accumulateur. Ce chargeur de piles rechargeables redistribue son courant de sortie dès lors que l'un des accus a terminé sa charge. L'état de charge se lit en temps réel pour chaque canal sur son écran LED. Pratique, le NEW i4 est livré avec son câble allume-cigare. Caractéristiques = - Entrée AC 100V- 240V, 50/60Hz, 0,25A(max), 10W DC 9~12V 1A Prise EU - Sortie : 4.35V / 4.2V/ 3.7V/ 1,48V - Courant de sortie: 1500mA x 1 / 750mA x 2 / 500mA x 2 / 375mA x 4 - Compatible avec tous les accus cylindriques Li-ion : format 10340 à 26650 - Compatible avec les accus : IMR/ Li-ion/ LiFeP04/ Ni-MH / Ni-CD: AA, AAA, A, C - 4 slots de charge individuels - Sélection de courant automatique selon la capacité de la batterie - Détection automatique du type de batterie Li-ion, Ni-MH et Ni-Cd et du type de charge - Trois type de charge (CC courant constant, CV voltage constant et dV/dt ) - Contrôle de charge, arrêt automatique quand les accus sont chargés - Régénération des batteries fortement déchargées et des batteries IMR - Protection contre les inversions de polarité - Etudié pour une dissipation de chaleur optimale - Matière ignifuge - Norme CE, RoHS ,FCC et CEC Equivalent avec 10340, NITECORE, MEILLEUR CHARGEUR PILE RECHARGEABLE, CHARGEUR PILE RECHARGEABLE, 2243, NIMH, NICD, LIFEP04, LI-ION, IMR, D, C, AAAA, AAA, AA, 26650, 26500, 25500, 22650, 22500, 21700, 20700, 18700, 18650, 18500, 18490, 18350, 17670, 17650, 17500, 17350, 16650, 16500, 16340(RCR123), 14650, 14500, 14430, 14350, 13650, 13500, 13450, 12650, 12500, 12340, 10500, 10440, 10350