Enix - Unite(s) Chargeur Li-ion-Lifepo4-NiMH NITECORE D2 pour 2 accus 18650-18350-16340 - CEL9022

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur Li-ion-Lifepo4-NiMH NITECORE D2 pour 2 accus 18650-18350-16340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6952506491216

Réf. Sonepar

00399649091

Réf. Fournisseur

CEL9022

Réf. Commerciale

Enix

Nitecore Chargeur Li-ion/Lifepo4/NiMH NITECORE D2 pour 2 accus 18650/18350/16340/26650/14500... vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Quoi de plus simple que de recharger ses accus avec le chargeur digitale NITECORE D2 ?! Vous n'avez qu'à placer vos accus, et il se charge du reste grâce à sa charge automatique. Universel, le Nitecore D2 est compatible avec la plupart des formats de batteries rechargeables. Intelligent, ce chargeur de piles rechargeables reconnait les différentes technologies d'accumulateurs IMR, LiFePO4,Li-ion, Ni-MH et Ni-Cd et lance le mode de charge adéquat (charge à courant constant (CC), charge à tension constante (CV)). Les deux micro-processeurs du chargeur NITECORE D2 gèrent indépendamment les 2 slots. Ces deux canaux permettent de recharger simultanément de technologies et taille d'accus. N'ayez plus peur de tomber à court d'énergie, son écran LCD vous indiquera le niveau de charge, la tension et le temps de charge restant. Pratique, ce NITECORE D2 peut vous accompagner de partout de par son format et son câble allume-cigare. Vous pourrez même l'utiliser dans votre voiture. Caractéristiques = - Entrée AC 110V- 220V 50/60Hz ou DC 12V - Sortie : 4.2V ± 1% / 3.7V ± 1%/ 1,48V ± 1% - Courant de sortie: 2x500mA - Compatible avec tous les accus cylindriques Li-ion : 26650, 22650, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440 - Compatible avec les accus : IMR/ LiFePO4 / Li-ion/ Ni-MH / Ni-CD: AA, AAA, A, C - Peut charger 2 accus simultanément - Détection automatique du type de batterie Li-ion, Ni-MH et Ni-Cd et du type de charge - Trois types de charge (CC courant constant, CV voltage constant et intelligente pour les batteries Ni-MH and Ni-Cd ) - Contrôle de charge, arrêt automatique quand les accus sont chargés - Protection contre les inversions de polarité - Etudié pour une dissipation de chaleur optimale - Norme CE, RoHS ,FCC et CEC Equivalent avec NITECORE D2, MEILLEUR CHARGEUR PILE RECHARGEABLE, NITECORE, CHARGEUR PILE RECHARGEABLE