Enix - Unite(s) Chargeur Li-ion-NiMH NITECORE I8 pour 8 accus 18650-18350-16340-26650-1 - CEL9032

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur Li-ion-NiMH NITECORE I8 pour 8 accus 18650-18350-16340-26650-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6952506491896

Réf. Sonepar

00399649231

Réf. Fournisseur

CEL9032

Réf. Commerciale

Enix

Nitecore Chargeur Li-ion/NiMH NITECORE I8 pour 8 accus 18650/18350/16340/26650/14500... vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Le chargeur NITECORE i8 recharge jusqu'à 8 accus Li-Ion ou NiMH simultanément avec un courant de 500mA. Il admet la plupart des formats d'accumulateur du 10340 au 26650. Chaque slot dispose d'un canal de charge indépendant. Intelligent, il détecte l'accu placé et détermine automatiquement le courant de charge approprié. Ce chargeur de piles rechargeables a la particularité de pouvoir réactiver les batteries trop déchargées. Ses deux ports USB permettent également la recharge de périphériques USB, comme vos frontales, lampes torches, cigarettes électronique. 8 accus, oui ! Mais pas encombrant ! Sa forme en hauteur en fait un chargeur au design ergonomique. Caractéristiques : - Entrée : AC 110 - 240V 50/60Hz 0.6A 30W ou DC 12V 3A - Prise secteur UK - Sortie : 4.2V / 1.48V - USB 5V - Courant de sortie : 8 x 500mA / 4 x 750mA / 2 x 1500mA - 8 slots indépendants - Détection automatique de la technologie et la capacité de la batterie - Témoin de charge composé d'une LED rouge et verte - Fonction restauration de batterie IMR - Protection contre l'inversion de polarité - Arrêt automatique de la charge après 20 heures de charge pour éviter une surchauffe de la batterie. - Étudié pour une dissipation optimale de la chaleur - Norme CE, RoHS, FCC et CEC - Chargeur livré sans batterie, avec un câble secteur 220V bipolaire et un câble allume cigare Equivalent avec NITECORE I8, NITECORE, MEILLEUR CHARGEUR PILE RECHARGEABLE, CHARGEUR PILE RECHARGEABLE