Enix - Unite(s) Chargeur outillage pour Metabo (10.8V) Li-ion - CEL9038

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur outillage pour Metabo (10.8V) Li-ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766616357

Réf. Sonepar

00399661635

Réf. Fournisseur

CEL9038

Réf. Commerciale

Enix

NX Chargeur outillage pour Metabo (10.8V) Li-ion vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur outillage pour batteries non coulissantes de marque Metabo. Consultez la liste des modèles compatibles. Technologie : Li-Ion Courant de charge : 1500mA Détection de fin de charge automatique (DEL d'affichage de l'état du chargeur) Protection contre la surchauffe des batteries Caractéristiques techniques : Entrée : 100-240V AC, 50-60Hz, 1.0A Sortie : DC 7.2V-18V, 1-1.5A Equivalent avec 27064000, ATP2726