Enix - Unite(s) Chargeur piles rapide NX READY pour 2AA ou 2AAA NiMH-NiCd - CEH9024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766644954
Réf. Sonepar
00399664495
Réf. Fournisseur
CEH9024
Réf. Commerciale
Enix
NX Chargeur piles rapide NX READY pour 2AA ou 2AAA NiMH/NiCd vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Notre chargeur NX READY recharge simultanément deux accumulateurs de format AA et/ou AAA NiMH/NiCd. Grâce à sa charge rapide, vos deux piles rechargeables sont prêtes à l'emploi en 1h30* seulement. Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Pratique, son format compact le rend nomade, vous pouvez l'emmener de partout, dans votre sac à main, votre sacoche, en voyage, dans votre véhicule. La LED du chargeur vous indique l'étape de charge en cours. Chargeur livré avec câble de charge USB, nous pouvons vous proposer en complément notre prise secteur Europe GCV9036. SI vous utilisez une autre prise secteur, veuillez vous assurer qu'elle délivre plus de 1,8A. *pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 2 canaux de charge 1 LED d'état de charge Entrée: DC 5V/1A 5W Micro USB Sortie: DC 1,2V AA 1800mA AAA 900mA Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9010
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Notre chargeur NX READY recharge simultanément deux accumulateurs de format AA et/ou AAA NiMH/NiCd. Grâce à sa charge rapide, vos deux piles rechargeables sont prêtes à l'emploi en 1h30* seulement. Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Pratique, son format compact le rend nomade, vous pouvez l'emmener de partout, dans votre sac à main, votre sacoche, en voyage, dans votre véhicule. La LED du chargeur vous indique l'étape de charge en cours. Chargeur livré avec câble de charge USB, nous pouvons vous proposer en complément notre prise secteur Europe GCV9036. SI vous utilisez une autre prise secteur, veuillez vous assurer qu'elle délivre plus de 1,8A. *pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 2 canaux de charge 1 LED d'état de charge Entrée: DC 5V/1A 5W Micro USB Sortie: DC 1,2V AA 1800mA AAA 900mA Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9010