Enix - Unite(s) Chargeur piles rapide NX READY pour 4AA ou 4AAA NiMH-NiCd - CEH9025

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur piles rapide NX READY pour 4AA ou 4AAA NiMH-NiCd

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766645074

Réf. Sonepar

00399664507

Réf. Fournisseur

CEH9025

Réf. Commerciale

Enix

NX Chargeur piles rapide NX READY pour 4AA ou 4AAA NiMH/NiCd vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Notre chargeur rapide NX READY prend en charge 4 accus AA ou AAA NiMH/NiCd simultanément. 1h30*, c'est le temps de charge pour 2 accumulateurs AA ou AAA. 1h30 suffit pour redonner le plein d'énergie à votre télécommande, le jouet de votre enfant, votre lampe, votre appareil photo/caméra, votre manette de jeux vidéo... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Compact et léger, ce chargeur pourra vous accompagner lors de vos voyages. Son écran LCD vous permet de suivre l'avancement de charge de vos piles rechargeables. *Charge pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 4 canaux de charge Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz 10W Prise Europe et UK Sortie: DC 1.2V 1800mA AA 1800mA AAA 900mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9006, CEH9019, CEH9017