Enix - Unite(s) Chargeur piles rapide NX READY pour 4AA ou 4AAA NiMH-NiCd + 4 accus AA - KEP9002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur piles rapide NX READY pour 4AA ou 4AAA NiMH-NiCd + 4 accus AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001835

Réf. Fournisseur

KEP9002

Réf. Commerciale

Enix

NX Chargeur piles rapide NX READY pour 4AA ou 4AAA NiMH/NiCd + 4 accus AA NX READY 1.2V 2000mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Kit Chargeur accus 4 accus AA ou 4 accus AAA + blister 4 accus NiMH AA NX READY 1.2V 2000mAh Notre chargeur rapide NX READY prend en charge 4 accus AA ou AAA NiMH/NiCd simultanément. 1h30*, c'est le temps de charge pour 2 accumulateurs AA ou AAA. 1h30 suffit pour redonner le plein d'énergie à votre télécommande, le jouet de votre enfant, votre lampe, votre appareil photo/caméra, votre manette de jeux vidéo... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Compact et léger, ce chargeur pourra vous accompagner lors de vos voyages. Son écran LCD vous permet de suivre l'avancement de charge de vos piles rechargeables. *Charge pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 4 canaux de charge Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz 10W Prise Europe et UK Sortie: DC 1.2V 1800mA AA 1800mA AAA 900mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge (Timer), de surcharge et d'inversion de polarité. Livré avec 4 accus AA NX READY 1.2V 2000mAh