Enix - Unite(s) Chargeur piles ultra rapide NX READY pour 8AA ou 8AAA ou 4C ou 4D NiMH- - CEH9026

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur piles ultra rapide NX READY pour 8AA ou 8AAA ou 4C ou 4D NiMH-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766645081

Réf. Sonepar

00399664508

Réf. Fournisseur

CEH9026

Réf. Commerciale

Enix

NX Chargeur piles ultra rapide NX READY pour 8AA ou 8AAA ou 4C ou 4D NiMH/NiCd vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Notre chargeur d'accus ultra rapide NX READY charge jusqu'à 8 accumulateurs AA/AAA ou 4 accumulateurs C/D NiMH/NiCd simultanément. 45 minutes lui suffisent pour recharger 2 accus AA ou AAA.* Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Vous pouvez suivre les étapes de charge pour chacune des piles rechargeable directement sur son écran LCD. Chargeur livré avec câble de charge USB, nous pouvons vous proposer en complément notre prise secteur Europe GCV9036. SI vous utilisez une autre prise secteur, veuillez vous assurer qu'elle délivre plus de 1,8A. *pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 8 canaux de charge Ecran LCD Entrée: DC 5V/2A (Micro USB+TYPE-C) 10W Micro USB Sortie: DC 1.2V 1800mA pour les 4 slots de gauche et les 4 slots de droite. AA/ D/C 1800mA AAA 900mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9021