Enix - Unite(s) Chargeur plomb 12V-10A 230V Mascot 9740 - pinces crocodiles (Intelligen - CEP5120

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur plomb 12V-10A 230V Mascot 9740 - pinces crocodiles (Intelligen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de batterie - plomb-acide

  • capacité de batterie - 40...400 Ah

  • courant de charge max. - 10 A

  • nombre de raccordements sortants - 1

  • convient pour batteries de démarrage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070000488

Réf. Sonepar

00399000110

Réf. Fournisseur

CEP5120

Réf. Commerciale

Enix

type de batterie:

plomb-acide

capacité de batterie:

40...400 Ah

courant de charge max.:

10 A

nombre de raccordements sortants:

1

convient pour batteries de démarrage:

Oui

convient pour batteries industrielles:

Oui

tension d'entrée nominale 1:

230 V

fréquence:

50/60 Hz

tension d'entretien:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

83

température ambiante:

-25...45 °C

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

matériau du boîtier/corps:

aluminium

hauteur:

54 mm

largeur:

171 mm

profondeur:

184 mm

Mascot Chargeur plomb 12V/10A 230V Mascot 9740 - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb de 20 à 100Ah Tension d'entrée : 230V Puissance de sortie : 74W Température de fonctionnement : -25 à +40°C Timer : 4h +/- 30 min (led jaune) Sorties pinces crocodiles Limitation de courant Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED de visualisation d'état de charge : - Voyant orange : courant constant de boost (5A) - Voyant jaune : charge en tension (14.7V) - Voyant vert : tension de floating (13.7V) Protection contre les inversions de polarité et contre les court-circuits Raccord secteur avec prise européenne Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Normes : EN60335-2-29. EN 60601-1 EMC Médical : EN60601-12 Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE