Enix - Unite(s) Chargeur plomb 12V-2.7A 230V Mascot 9640 - pinces crocodiles (Intellige - CEP5123

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur plomb 12V-2.7A 230V Mascot 9640 - pinces crocodiles (Intellige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de batterie - plomb-acide

  • capacité de batterie - 11...60 Ah

  • courant de charge max. - 2.7 A

  • nombre de raccordements sortants - 1

  • convient pour batteries de démarrage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7057070031741

Réf. Sonepar

00399003174

Réf. Fournisseur

CEP5123

Réf. Commerciale

Enix

type de batterie:

plomb-acide

capacité de batterie:

11...60 Ah

courant de charge max.:

2.7 A

nombre de raccordements sortants:

1

convient pour batteries de démarrage:

Oui

convient pour batteries industrielles:

Oui

tension d'entrée nominale 1:

230 V

fréquence:

50/60 Hz

tension d'entretien:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

81

température ambiante:

-10...40 °C

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

47 mm

largeur:

63 mm

profondeur:

100 mm

Mascot Chargeur plomb 12V/2.7A 230V Mascot 9640 - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur pour batteries de 5 à 30Ah Tension d'entrée : 230V enfichable Sortie pinces crocodiles Température de fonctionnement : -10 à +40°C Limitation de courant à 2.7Ah (12V) et 1.5Ah (24V) LED d'indication d'état de charge : - Voyant rouge : courant de boost - Voyant jaune : charge en tension constante (14.7V ou 29.4V) - Voyant vert : tension de floating (13.7V ou 27.6V) Timer : 2h +/- 30 min (LED jaune)