Enix - Unite(s) Chargeur plomb 24V-0.5A 110-230V Mascot 2240 (Intelligent) - CEP5146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7057070039891
Réf. Sonepar
00399003989
Réf. Fournisseur
CEP5146
Réf. Commerciale
Enix
Mascot Chargeur plomb 24V/0.5A 110-230V Mascot 2240 (Intelligent) vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb 24V de 1 à 5Ah Tension d'entrée : 90 à 220V Sortie cordon : 3630 Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED indicatrice avec trois couleurs différentes Protection contre l'inversion des polarités et contre les court-circuits Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Raccord secteur avec prise européenne Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE Agrement médical EN 60601 Livré sans cordon secteur
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb 24V de 1 à 5Ah Tension d'entrée : 90 à 220V Sortie cordon : 3630 Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED indicatrice avec trois couleurs différentes Protection contre l'inversion des polarités et contre les court-circuits Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Raccord secteur avec prise européenne Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE Agrement médical EN 60601 Livré sans cordon secteur