Enix - Unite(s) Chargeur plomb 24V-10A 230V Mascot 2045 - pinces crocodiles (Intelligen - CEP5161


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de batterie - plomb-acide
capacité de batterie - 50...500 Ah
courant de charge max. - 10 A
nombre de raccordements sortants - 1
convient pour batteries de démarrage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7057070001614
Réf. Sonepar
00399000494
Réf. Fournisseur
CEP5161
Réf. Commerciale
Enix
type de batterie:
plomb-acide
capacité de batterie:
50...500 Ah
courant de charge max.:
10 A
nombre de raccordements sortants:
1
convient pour batteries de démarrage:
Oui
convient pour batteries industrielles:
Oui
tension d'entrée nominale 1:
230 V
fréquence:
50/60 Hz
tension d'entretien:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
83
température ambiante:
-25...40 °C
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
aluminium
hauteur:
63.5 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
215 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Sortie pinces crocodile 3 états