Enix - Unite(s) Chargeur plomb 24V-2.5A 230V Mascot 9840 - pinces crocodiles (Intellige - CEP5122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7057070002444
Réf. Sonepar
00399643913
Réf. Fournisseur
CEP5122
Réf. Commerciale
Enix
Mascot Chargeur plomb 24V/2.5A 230V Mascot 9840 - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb 24V de 10 à 60Ah Tension d'entrée : 230V Puissance : 74W Température de fonctionnement : -25 à +40°C Timer : 2h +/- 30 min (led jaune) Sorties pinces crocodiles Limitation de courant Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED de visualisation d'état de charge : - Voyant orange : courant constant de boost (5A) - Voyant jaune : charge en tension (14.7V) - Voyant vert : tension de floating (13.7V) Protection contre les inversions de polarité et contre les court-circuits Raccord secteur avec prise européenne Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Normes : EN60335-2-29, EN60601-1, EMC Médical : EN60601-1-2 Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb 24V de 10 à 60Ah Tension d'entrée : 230V Puissance : 74W Température de fonctionnement : -25 à +40°C Timer : 2h +/- 30 min (led jaune) Sorties pinces crocodiles Limitation de courant Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED de visualisation d'état de charge : - Voyant orange : courant constant de boost (5A) - Voyant jaune : charge en tension (14.7V) - Voyant vert : tension de floating (13.7V) Protection contre les inversions de polarité et contre les court-circuits Raccord secteur avec prise européenne Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Normes : EN60335-2-29, EN60601-1, EMC Médical : EN60601-1-2 Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE