Enix - Unite(s) Chargeur plomb 2V-6V-12V-24V-0.3 a 0.9A 230V pinces crocodiles (Intelli - CEP3208

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur plomb 2V-6V-12V-24V-0.3 a 0.9A 230V pinces crocodiles (Intelli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • tension de charge - 2...24 V

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

  • avec fonction décharge - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013674916405

Réf. Sonepar

00399491640

Réf. Fournisseur

CEP3208

Marque

Enix

tension nominale (Un):

230...230 V

tension de charge:

2...24 V

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

106 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

88 mm

Ansmann Chargeur plomb 2V-6V-12V-24V/0.3 à 0.9A 230V pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension d'entrée : 230V Sortie pinces Indicateur de charge Protégé contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges