Enix - Unite(s) Chargeur plomb haute frequence CBHD1 small 24V 10A - CEP8002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur plomb haute frequence CBHD1 small 24V 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766600653

Réf. Sonepar

00399660065

Réf. Fournisseur

CEP8002

Marque

Enix

SPE Chargeur plomb haute fréquence CBHD1 small 24V 10A vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce chargeur permet de charger et entretenir des batteries plomb (pomb ouvert, AGM, Gel) de 60Ah à 130Ah. Son système d'indicateur de charge permet de visualiser facliment l'état de charge des batteries via ses 3 LEDS. Ce chargeur possède des protections contre les inversion de polarité, de court-circuit, de surtension et surchauffe. Tension d'entrée : 85V-264V Tension et courant de sortie : 24V-10A Applications possibles : batterie autolaveuse,... Equivalent avec CBHD1