Enix - Unite(s) Chargeur plomb LCD NX 6-12V-0.8A-3.8A 230V - pinces crocodiles et oeill - CEP9005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766441041
Réf. Sonepar
00399646320
Réf. Fournisseur
CEP9005
Réf. Commerciale
Enix
NX Chargeur plomb LCD NX 6-12V/0.8A-3.8A 230V - pinces crocodiles et oeillets (Intelligent) vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur plomb automatique avec écran LCD pour batteries 6V ou 12V (GEL, AGM...). Ce chargeur possède 4 modes de charge qui permet de recharger des batteries 12V avec un courant de 0.8A ou 3.8A selon le mode, et des batteries 6V avec un courant de 0.8A. 4 programmes de charge : 1: batterie 6V, 2: batterie 12V moto, 3: batterie 12V automobile, 4: batterie 12V AGM ou charge par grand froid Accessoires inclus : pinces crocodiles et oeillets (longueur du cable : 193cm) Caracteristiques : Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz Tension de sortie : 6V/ 12V (détection automatique) Intensité de charge : 0,8A ou 3.8A max Temperature de charge : 0°C à +40°C Type de charge : 7 étapes de charge (dont l'étape de désulfatation pour les batteries 12V) Types de batteries : Tous types de batteries 6 V ou 12V acide-plomb (humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel) Capacité de la batterie à charger : - 1,2Ah à 14Ah en 6V - 1,2Ah à 85Ah en 12V (et jusqu'a 120Ah en entretien) Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières) Equivalent avec FULBAT FULLOAD F4, GYSTECH 3800
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur plomb automatique avec écran LCD pour batteries 6V ou 12V (GEL, AGM...). Ce chargeur possède 4 modes de charge qui permet de recharger des batteries 12V avec un courant de 0.8A ou 3.8A selon le mode, et des batteries 6V avec un courant de 0.8A. 4 programmes de charge : 1: batterie 6V, 2: batterie 12V moto, 3: batterie 12V automobile, 4: batterie 12V AGM ou charge par grand froid Accessoires inclus : pinces crocodiles et oeillets (longueur du cable : 193cm) Caracteristiques : Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz Tension de sortie : 6V/ 12V (détection automatique) Intensité de charge : 0,8A ou 3.8A max Temperature de charge : 0°C à +40°C Type de charge : 7 étapes de charge (dont l'étape de désulfatation pour les batteries 12V) Types de batteries : Tous types de batteries 6 V ou 12V acide-plomb (humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel) Capacité de la batterie à charger : - 1,2Ah à 14Ah en 6V - 1,2Ah à 85Ah en 12V (et jusqu'a 120Ah en entretien) Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières) Equivalent avec FULBAT FULLOAD F4, GYSTECH 3800