Enix - Unite(s) Chargeur plomb-Maintien de charge NX 6-12V-1.2A 100-240V - pinces + oei - CEP9008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766576309
Réf. Sonepar
00399657630
Réf. Fournisseur
CEP9008
Réf. Commerciale
Enix
NX Chargeur plomb/Maintien de charge NX 6-12V/1.2A 100-240V - pinces + oeillets (Intelligent) vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce chargeur automatique permet de charger (ou maintenir la charge) de batteries plomb 6V ou 12V de type AGM, Gel, plomb ouvert etc... Il est le chargeur idéal pour maintenir la charge de vos batteries moto, scooter, quads pendant l'hivernage ! Il est dit "intelligent" car il détecte la fin de charge et se met automatiquement en mode maintient de charge. Il peut ainsi être laissé branché sans aucun risque de détérioration de la batterie. Il posséde une protection contre l'inversion de polarité, contre la surcharge, contre la surchauffe et contre les court-circuits. Pour résumer: branchez-le, connectez-le et oubliez-le !! Il s'occupe de tout ! Caracteristiques : Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz Tension de sortie : 6V ou 12V (sélection manuelle) Intensité de charge : 1.2A max Temperature de charge : 0°C à +40°C Capacité de la batterie à charger : - de 4Ah à 18Ah en 6V - de 4Ah à 18Ah en 12V (et jusqu'a 120Ah en entretien) Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières) Ce chargeur est livré avec un jeu de pinces crocodiles ainsi que des cosses oeillets. Ces 2 connectiques sont interchangeables grâce à la prise de connexion rapide. Ajoutez le connecteur XXX9097 (jack 5.5x2.1mm avec le + au centre) en produit complementaire si besoin de recharger differents types de batteries au plomb (jouets pour enfants, ...) Equivalent avec CEP9013, CEP0305, CEP9014
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce chargeur automatique permet de charger (ou maintenir la charge) de batteries plomb 6V ou 12V de type AGM, Gel, plomb ouvert etc... Il est le chargeur idéal pour maintenir la charge de vos batteries moto, scooter, quads pendant l'hivernage ! Il est dit "intelligent" car il détecte la fin de charge et se met automatiquement en mode maintient de charge. Il peut ainsi être laissé branché sans aucun risque de détérioration de la batterie. Il posséde une protection contre l'inversion de polarité, contre la surcharge, contre la surchauffe et contre les court-circuits. Pour résumer: branchez-le, connectez-le et oubliez-le !! Il s'occupe de tout ! Caracteristiques : Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz Tension de sortie : 6V ou 12V (sélection manuelle) Intensité de charge : 1.2A max Temperature de charge : 0°C à +40°C Capacité de la batterie à charger : - de 4Ah à 18Ah en 6V - de 4Ah à 18Ah en 12V (et jusqu'a 120Ah en entretien) Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières) Ce chargeur est livré avec un jeu de pinces crocodiles ainsi que des cosses oeillets. Ces 2 connectiques sont interchangeables grâce à la prise de connexion rapide. Ajoutez le connecteur XXX9097 (jack 5.5x2.1mm avec le + au centre) en produit complementaire si besoin de recharger differents types de batteries au plomb (jouets pour enfants, ...) Equivalent avec CEP9013, CEP0305, CEP9014


