Enix - Unite(s) Chargeur secteur prise EU + Cable de charge pour Galaxy Tab - GCV1578

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766610683

Réf. Sonepar

00399661068

Réf. Fournisseur

GCV1578

Réf. Commerciale

Enix

NX Chargeur secteur prise EU + Câble de charge pour Galaxy Tab vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB (dont un avec charge rapide) et d'un câble de charge pour Galaxy Tab. Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. QC 3.0 (sortie connecteur de couleur orange) : charge rapide à une vitesse jusqu'à 3 fois supérieure à celle des chargeurs conventionnels. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie du port USB normal: DC 5V/2.4A Max Tension/courant de sortie du port USB QC 3.0 (orange): Ce port sadapte à la tension de votre appareil et délivre un courant en fonction. Pour tous les appareils dont la tension se situe entre 3.6 et 6V, ce qui est le cas de la très grande partie des smartphones, ce chargeur est capable de recharger une batterie de 3 ampères en une heure. Pour la plupart des tablettes et des petits ordinateurs portables (entre 6.1 et 12V), le chargeur mettra entre une 1h30 et 2h pour recharger totalement une batterie de 3 ampères. Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge Longueur : 1m