Enix - Unite(s) Chargeur secteur prise EU + Cable Lightning pour iPhone - GCV1566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766610560
Réf. Sonepar
00399661056
Réf. Fournisseur
GCV1566
Réf. Commerciale
Enix
NX Chargeur secteur prise EU + Cable Lightning pour iPhone vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB et d'un câble Lightning pour iPhone (charge et transfert de données). Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie : 5V 3.1A Max. Ce chargeur est capable de recharger totalement en une heure une batterie de 3 ampères. Ce temps de recharge est multiplié par deux si vous utilisez simultanément les deux ports. Couleur : blanc Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge et données Longueur : 1m
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB et d'un câble Lightning pour iPhone (charge et transfert de données). Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie : 5V 3.1A Max. Ce chargeur est capable de recharger totalement en une heure une batterie de 3 ampères. Ce temps de recharge est multiplié par deux si vous utilisez simultanément les deux ports. Couleur : blanc Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge et données Longueur : 1m