Enix - Unite(s) Chargeur secteur prise EU + Cable pour iPhone 3 et 4 + iPad - GCV1576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766610669
Réf. Sonepar
00399661066
Réf. Fournisseur
GCV1576
Réf. Commerciale
Enix
NX Chargeur secteur prise EU + Câble pour iPhone 3 et 4 + iPad vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB (dont un avec charge rapide) et d'un câble pour iPhone 3 ET 4 + iPad (charge et transfert de données). Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. QC 3.0 (sortie connecteur de couleur orange) : charge rapide à une vitesse jusqu'à 3 fois supérieure à celle des chargeurs conventionnels. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie du port USB normal: DC 5V/2.4A Max Tension/courant de sortie du port USB QC 3.0 (orange): Ce port sadapte à la tension de votre appareil et délivre un courant en fonction. Pour tous les appareils dont la tension se situe entre 3.6 et 6V, ce qui est le cas de la très grande partie des smartphones, ce chargeur est capable de recharger une batterie de 3 ampères en une heure. Pour la plupart des tablettes et des petits ordinateurs portables (entre 6.1 et 12V), le chargeur mettra entre une 1h30 et 2h pour recharger totalement une batterie de 3 ampères. Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge et données Longueur : 1m
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB (dont un avec charge rapide) et d'un câble pour iPhone 3 ET 4 + iPad (charge et transfert de données). Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. QC 3.0 (sortie connecteur de couleur orange) : charge rapide à une vitesse jusqu'à 3 fois supérieure à celle des chargeurs conventionnels. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie du port USB normal: DC 5V/2.4A Max Tension/courant de sortie du port USB QC 3.0 (orange): Ce port sadapte à la tension de votre appareil et délivre un courant en fonction. Pour tous les appareils dont la tension se situe entre 3.6 et 6V, ce qui est le cas de la très grande partie des smartphones, ce chargeur est capable de recharger une batterie de 3 ampères en une heure. Pour la plupart des tablettes et des petits ordinateurs portables (entre 6.1 et 12V), le chargeur mettra entre une 1h30 et 2h pour recharger totalement une batterie de 3 ampères. Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge et données Longueur : 1m