Enix - Unite(s) Chargeur universel piles NX READY pour 4AA-AAA-C ou D et 2x9V NiMH-NiCd - CEH9027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766645098
Réf. Sonepar
00399664509
Réf. Fournisseur
CEH9027
Réf. Commerciale
Enix
NX Chargeur universel piles NX READY pour 4AA/AAA/C ou D et 2x9V NiMH/NiCd - Prise EU et UK vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Notre chargeur universel NX READY charge les formats de piles NiMH/NiCd les plus courants (AA, AAA, C, D, 9V), de 1 à 6 accus de capacités différentes en même temps. Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Simple d'utilisation, son écran LCD indique le niveau de charge par canal. Il est dôté de la fonction régénération de capacité (suppression de l'effet mémoire). Pour les 9V, les deux lumières rouges s'éteignent quand le chargement est terminé. Plus les lumières sont brillantes, moins l'accu est chargé. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 6 canaux de charge 1 à 4 AAA/ AA/ C/ D et 1 à 2 9V Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz et DC 12V 1A Prise Europe et UK Sortie: D/C/AA/AAA 1000mA 9V 45mA Courant de décharge: 500mA-700mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9023
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Notre chargeur universel NX READY charge les formats de piles NiMH/NiCd les plus courants (AA, AAA, C, D, 9V), de 1 à 6 accus de capacités différentes en même temps. Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l'ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux, lampe... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Simple d'utilisation, son écran LCD indique le niveau de charge par canal. Il est dôté de la fonction régénération de capacité (suppression de l'effet mémoire). Pour les 9V, les deux lumières rouges s'éteignent quand le chargement est terminé. Plus les lumières sont brillantes, moins l'accu est chargé. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 6 canaux de charge 1 à 4 AAA/ AA/ C/ D et 1 à 2 9V Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz et DC 12V 1A Prise Europe et UK Sortie: D/C/AA/AAA 1000mA 9V 45mA Courant de décharge: 500mA-700mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9023