Enix - Unite(s) Combine Convertisseur - Chargeur CS+ 12-2500 DIF pur sinus 12V 70A - CEP1H76


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766460639
Réf. Sonepar
00399643887
Réf. Fournisseur
CEP1H76
Réf. Commerciale
Enix
EM Combiné Convertisseur / Chargeur CS+ 12-2500 DIF pur sinus 12V 70A vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Attention, ce chargeur/convertisseur est livré sans batterie. Contactez nous pour déterminer la batterie quil vous faut, nous étudierons ensemble le meilleur choix en fonction de votre utilisation et de lautonomie que vous souhaitez. Ces batteries prendront le relais en cas de coupure secteur. Attention : Ce convertisseur est livré sans les câbles dalimentation. Afin de déterminer la meilleur section et longueur pour votre application nous vous invitons a prendre contact avec notre service commercial avant de procéder à votre achat. les combinés CS+DIF intègrent dans un même boîtier un convertisseur sinusoïdal ainsi quun chargeur de batterie évolué. Le basculement entre ces deux modes est entièrement automatique et ne nécessite aucune manipulation de lutilisateur. Le convertisseur fournit une tension sinusoïdale pure parfaitement compatible avec tous les appareils ; la puissance maximale instantanée permet dalimenter des moteurs ou autres consommateurs ayant un appel de courant important au démarrage. Possibilité de branchements sur bornier ou sur prise intégrée. Le chargeur de batterie puissant et automatique permet de charger rapidement et en toute sécurité les différents types de batteries existants sur le marché (GEL,AGM,Pb Ouvert). Les combinés CS+DIF existent en version 12, 24 ou 48V pour une puissance de 1400 à 7000w.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Attention, ce chargeur/convertisseur est livré sans batterie. Contactez nous pour déterminer la batterie quil vous faut, nous étudierons ensemble le meilleur choix en fonction de votre utilisation et de lautonomie que vous souhaitez. Ces batteries prendront le relais en cas de coupure secteur. Attention : Ce convertisseur est livré sans les câbles dalimentation. Afin de déterminer la meilleur section et longueur pour votre application nous vous invitons a prendre contact avec notre service commercial avant de procéder à votre achat. les combinés CS+DIF intègrent dans un même boîtier un convertisseur sinusoïdal ainsi quun chargeur de batterie évolué. Le basculement entre ces deux modes est entièrement automatique et ne nécessite aucune manipulation de lutilisateur. Le convertisseur fournit une tension sinusoïdale pure parfaitement compatible avec tous les appareils ; la puissance maximale instantanée permet dalimenter des moteurs ou autres consommateurs ayant un appel de courant important au démarrage. Possibilité de branchements sur bornier ou sur prise intégrée. Le chargeur de batterie puissant et automatique permet de charger rapidement et en toute sécurité les différents types de batteries existants sur le marché (GEL,AGM,Pb Ouvert). Les combinés CS+DIF existent en version 12, 24 ou 48V pour une puissance de 1400 à 7000w.