Enix - Unite(s) Convertisseur DC-AC 12-230V 300W pur sinus 2285 - Sortie pinces crocodi - CEP5155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale de sortie CA - 300 W
compatible alimentation de secours - Non
rendement européen - 90 %
avec transformateur - Non
avec enregistreur de données - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7057070039303
Réf. Sonepar
00399000491
Réf. Fournisseur
CEP5155
Réf. Commerciale
Enix
puissance nominale de sortie CA:
300 W
compatible alimentation de secours:
Non
rendement européen:
90 %
avec transformateur:
Non
avec enregistreur de données:
Non
écran:
sans
Ethernet:
Non
sans fil:
Non
batterie incorporée:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
poids:
1.55 kg
largeur:
152 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
190 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Convertisseur à isolation galvanique Tension d'entrée : 12V Tension de sortie : 230V sinusoïdale