Enix - Unite(s) Convertisseur DC-AC 12-240V 3200W pur-sinus PSW - CEP1H132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766534545
Réf. Sonepar
00399653454
Réf. Fournisseur
CEP1H132
Réf. Commerciale
Enix
EM Convertisseur DC/AC 12/240V 3200W pur-sinus PSW vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Puissance de sortie : 3200W Puissance de pointe : 5000W durant 1 sec Longueur des cables : 60cm Ce convertisseur 3200W est équipé de coupe-circuits en sortie 230V et borniers. Les convertisseurs sinusoïdaux PSW permettent d'obtenir du 230Vac à partir de batteries 12Vdc. L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles. La technologie HF à découpage offre à ces convertisseurs un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Un affichage LCD en façade permet de visualiser la puissance consommée ainsi que la tension batterie. Ils sont équipés de voyants de contrôle et dune prise USB en façade et sont protégés contre les court-circuit, surcharge et tension batterie basse ou haute. Les PSW sont faciles à installer et à utiliser, les câbles batteries DC sont fournis et les prises AC sont intégrées en face avant. Equivalent avec CEP1H58
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Puissance de sortie : 3200W Puissance de pointe : 5000W durant 1 sec Longueur des cables : 60cm Ce convertisseur 3200W est équipé de coupe-circuits en sortie 230V et borniers. Les convertisseurs sinusoïdaux PSW permettent d'obtenir du 230Vac à partir de batteries 12Vdc. L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles. La technologie HF à découpage offre à ces convertisseurs un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Un affichage LCD en façade permet de visualiser la puissance consommée ainsi que la tension batterie. Ils sont équipés de voyants de contrôle et dune prise USB en façade et sont protégés contre les court-circuit, surcharge et tension batterie basse ou haute. Les PSW sont faciles à installer et à utiliser, les câbles batteries DC sont fournis et les prises AC sont intégrées en face avant. Equivalent avec CEP1H58