Enix - Unite(s) Convertisseur DC-AC 24-230V 300W pur sinus 2285 - Sortie pinces crocodi - CEP51135

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Convertisseur DC-AC 24-230V 300W pur sinus 2285 - Sortie pinces crocodi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale de sortie CA - 600 W

  • compatible alimentation de secours - Non

  • rendement européen - 90 %

  • avec transformateur - Non

  • avec enregistreur de données - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070039310

Réf. Sonepar

00399003931

Réf. Fournisseur

CEP51135

Réf. Commerciale

Enix

puissance nominale de sortie CA:

600 W

compatible alimentation de secours:

Non

rendement européen:

90 %

avec transformateur:

Non

avec enregistreur de données:

Non

écran:

sans

Ethernet:

Non

sans fil:

Non

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

poids:

2.5 kg

largeur:

260 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

350 mm

Mascot Convertisseur DC/AC 24/230V 300W pur sinus 2285 - Sortie pinces crocodiles vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Convertisseur à isolation galvanique Tension d'entrée : 24V Tension de sortie : 230V sinusoïdale