Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 24-12V 80W 6A lineaire 8662 - CEP5186

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 24-12V 80W 6A lineaire 8662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • puissance nominale - 80 VA

  • tension primaire 1 - 20...32 V

  • tension secondaire 1 - 13.5 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7057070016267

Réf. Sonepar

00399000517

Réf. Fournisseur

CEP5186

Réf. Commerciale

Enix

nombre de phases:

1

puissance nominale:

80 VA

tension primaire 1:

20...32 V

tension secondaire 1:

13.5 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

115 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

129 mm

Mascot Convertisseur DC/DC 24/12V 80W 6A linéaire 8662 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Entrée 24V- sortie 12V linéaire Equivalent avec CEP1H38