Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 24-24V 72W 3A a decoupage 8862 - CEP51117

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 24-24V 72W 3A a decoupage 8862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • tension primaire 1 - 40...64 V

  • tension secondaire 1 - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • noyau annulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070021735

Réf. Sonepar

00399002173

Réf. Fournisseur

CEP51117

Réf. Commerciale

Enix

nombre de phases:

1

tension primaire 1:

40...64 V

tension secondaire 1:

12 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

119 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

135 mm

Mascot Convertisseur DC/DC 24/24V 72W 3A à découpage 8862 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension d'entrée : 18-32V Tension de sortie : 24V Equivalent avec 8862