Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 48-24V 168W 7A Mascot 9260 - CEP51131

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Convertisseur DC-DC 48-24V 168W 7A Mascot 9260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • puissance nominale - 168 VA

  • tension primaire 1 - 40...64 V

  • tension secondaire 1 - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070025313

Réf. Sonepar

00399002531

Réf. Fournisseur

CEP51131

Réf. Commerciale

Enix

nombre de phases:

1

puissance nominale:

168 VA

tension primaire 1:

40...64 V

tension secondaire 1:

24 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

148 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

210 mm

Mascot Convertisseur DC/DC 48/24V 168W 7A Mascot 9260 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Equivalent avec MASCOT 9260