Enix - Unite(s) Faston 4.8mm femelle + fils (lot de fils rouge + noir) - XXX9082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
largeur - 1 mm
diamètre - 0 mm
bloc d'accus - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766485601
Réf. Sonepar
00399648560
Réf. Fournisseur
XXX9082
Réf. Commerciale
Enix
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
52.5 g
NX Faston 4.8mm femelle + fils (lot de fils rouge + noir) vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) 130cm 20AWG
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) 130cm 20AWG