Enix - Unite(s) Kit de fixation Murale-Sol pour panneaux solaires taille L - SXQ6003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766460943
Réf. Sonepar
00399642494
Réf. Fournisseur
SXQ6003
Réf. Commerciale
Enix
EM Kit de fixation Murale/Sol pour panneaux solaires taille L vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce kit de fixation en aluminium est destiné au montage au sol ou mural d'un panneau solaire de grande dimension (largeur maximum du panneau = 120cm). Il permet de pouvoir installer le panneau en position portrait ou paysage. Ce kit de fixation est livré complet avec visserie. Compatibilité = Il est compatible avec tous les panneaux avec une largeur égale ou inférieure à 120cm. Vous pouvez le recouper légerement si besoin. Compatible avec nos panneaux solaires SPR6023, SPR6020, SPR6021, SPR6006, SPR6024, SPR6008. Dimensions du kit de fixation : -Support au sol : 1000mm -Support panneau : 1200mm -Bras de liaison : 700mm Pour fixer votre panneau solaire sur un mât, il vous faut ajouter en plus de ce kit de fixation l'adaptateur mât de taille L (SXQ6005).
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce kit de fixation en aluminium est destiné au montage au sol ou mural d'un panneau solaire de grande dimension (largeur maximum du panneau = 120cm). Il permet de pouvoir installer le panneau en position portrait ou paysage. Ce kit de fixation est livré complet avec visserie. Compatibilité = Il est compatible avec tous les panneaux avec une largeur égale ou inférieure à 120cm. Vous pouvez le recouper légerement si besoin. Compatible avec nos panneaux solaires SPR6023, SPR6020, SPR6021, SPR6006, SPR6024, SPR6008. Dimensions du kit de fixation : -Support au sol : 1000mm -Support panneau : 1200mm -Bras de liaison : 700mm Pour fixer votre panneau solaire sur un mât, il vous faut ajouter en plus de ce kit de fixation l'adaptateur mât de taille L (SXQ6005).