Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Unite(s) Kit Solaire de maintien de charge 1.5W-12V - SPR5843

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Kit Solaire de maintien de charge 1.5W-12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410329302900

Réf. Sonepar

00399001410

Réf. Fournisseur

SPR5843

Marque

Enix

Velleman Kit Solaire de maintien de charge 1.5W-12V vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce petit panneau solaire de technologie Amorphe est destiné à entretenir la batterie 12V des engins motorisés tels que les voitures, motos, scooters, jets ski, tondeuses, VU, 4x4, fourgons, etc. Il permet de compenser les décharges naturelles et artificielles (horloges, alarmes, veilleuses, GPS, GSM, ordinateur de bord, mémoire des postes de radio, etc) des batteries. Le capteur solaire utilisé a un rendement électrique exceptionnel. Cette même technologie est aujourdhui utilisée par de nombreux constructeurs automobiles dans la conception des toits ouvrants solaires (Audi, BMW, Daimler, etc). Accessoires inclus: -1 fil avec fiche allume-cigare -1 fil (3m) avec 2 pinces crocodiles -2 ventouses pour fixer sur le pare-brise à lintérieur ou à lextérieur du véhicule. Connexion = Ce kit peut être connecté à la batterie de 2 façons : - sur les cosses de la batterie avec les pinces crocodiles - dans lhabitacle avec la prise allume cigare (Fil avec prise interchangeable de 3m au total) Caractéristiques = Puissance: 1.5W max. Tension de sortie: 12V (± 20%) Tension nominal: 17.5 V Courant: max.125mA Témoins lumineux clignotants durant le maintien de charge. Equivalent avec SOL5N, SPR5838