Enix - Unite(s) Lampe de travail et torche MULTIFONCTION LED NX 380 lumens rechargeable - ETX90100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766645470
Réf. Sonepar
00399664547
Réf. Fournisseur
ETX90100
Réf. Commerciale
Enix
NX Lampe de travail et torche MULTIFONCTION LED NX 380 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe de travail et torche MULTIFONCTION LED NX offre une grande polyvalence d'éclairage par ses trois embouts: - torche - lampe de travail - lampe d'inspection flexible dotée du POWER FOCUS Ses embouts se clipsent et se déclipsent en un mouvement sans outil. Une même lampe vous permettra donc de multiples usages: - éclairage en déplacement sur un chantier, ou en outdoor, - éclairage lointain dans une mine, en spéléologie, - à proximité pour vérifier un emplacement, - en recoins difficilement accessibles comme le capot d'un véhicule, la maintenance d'une machine, - éclairer un travail minutieux de dessin, une armoire électrique - ... Elle possède un aimant en bout de torche, pratique pour la fixer sur des parties métalliques et libérer vos deux mains. Conçue en aluminium la torche NX LED solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. Le POWER FOCUS de la tête flexible permet de régler le faisceau: plus étroit pour une vision lointaine et plus large pour se déplacer ou éclairer une plus grande zone. Rechargeable, elle fonctionne avec le plug universel micro-USB. Son bouton LED indique le niveau de sa batterie en usage et durant sa charge. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : CORPS DE LA LAMPE: Fonctionne avec une batterie 3,7V 2200mAh Modes : Pleine, basse puissance Livré avec câble Micro USB (prise secteur à acheter séparemment GCV9036) temps de charge 4h Dimensions: 33,5x25x142mm Poids : 178g EMBOUT TORCHE: Technologie éclairage : LED CREE XPG Lumens : 280lm Autonomie max : 5h Portée de la lumière max : 100m IP54 Dimensions: 35x35x70mm Poids: 68g EMBOUT LAMPE DE TRAVAIL: Technologie éclairage : LED CREE XPG Lumens : 380lm Autonomie max : 4h Portée de la lumière max : 26m IP30 Dimensions: 35x35x229,5mm Poids: 86g EMBOUT LAMPE FLEXIBLE: Technologie éclairage : LED COB Lumens : 190lm Autonomie max : 8h30 Portée de la lumière max : 24m IP54 Dimensions: 8x20x415mm Poids: 100g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe de travail et torche MULTIFONCTION LED NX offre une grande polyvalence d'éclairage par ses trois embouts: - torche - lampe de travail - lampe d'inspection flexible dotée du POWER FOCUS Ses embouts se clipsent et se déclipsent en un mouvement sans outil. Une même lampe vous permettra donc de multiples usages: - éclairage en déplacement sur un chantier, ou en outdoor, - éclairage lointain dans une mine, en spéléologie, - à proximité pour vérifier un emplacement, - en recoins difficilement accessibles comme le capot d'un véhicule, la maintenance d'une machine, - éclairer un travail minutieux de dessin, une armoire électrique - ... Elle possède un aimant en bout de torche, pratique pour la fixer sur des parties métalliques et libérer vos deux mains. Conçue en aluminium la torche NX LED solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. Le POWER FOCUS de la tête flexible permet de régler le faisceau: plus étroit pour une vision lointaine et plus large pour se déplacer ou éclairer une plus grande zone. Rechargeable, elle fonctionne avec le plug universel micro-USB. Son bouton LED indique le niveau de sa batterie en usage et durant sa charge. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : CORPS DE LA LAMPE: Fonctionne avec une batterie 3,7V 2200mAh Modes : Pleine, basse puissance Livré avec câble Micro USB (prise secteur à acheter séparemment GCV9036) temps de charge 4h Dimensions: 33,5x25x142mm Poids : 178g EMBOUT TORCHE: Technologie éclairage : LED CREE XPG Lumens : 280lm Autonomie max : 5h Portée de la lumière max : 100m IP54 Dimensions: 35x35x70mm Poids: 68g EMBOUT LAMPE DE TRAVAIL: Technologie éclairage : LED CREE XPG Lumens : 380lm Autonomie max : 4h Portée de la lumière max : 26m IP30 Dimensions: 35x35x229,5mm Poids: 86g EMBOUT LAMPE FLEXIBLE: Technologie éclairage : LED COB Lumens : 190lm Autonomie max : 8h30 Portée de la lumière max : 24m IP54 Dimensions: 8x20x415mm Poids: 100g