Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER EXH8 ATEX Z0 180 lumens - EZX4816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
format de pile - Mignon
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP68
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 20, 21, 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058205007412
Réf. Sonepar
00399500741
Réf. Fournisseur
EZX4816
Réf. Commerciale
Enix
format de pile:
Mignon
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP68
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau:
plastique
longueur:
0 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4
réglage des lumens:
niveaux
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La frontale EXH8 de Ledlenser éclaire les travailleurs et libère leurs mains dans tout environnement sombre, également dans les ambiances à risques explosives (ATEX Zone 0). La EXH8 inclut un variateur dintensité, la lumière sajuste de 180 à 50 lumens. Le système breveté Avdanced focus permet de régler à une main le faisceau déclairage: concentré il procure une vision de près homogène, large une vision plus puissante pour se déplacer. Ergonomique, la EXH8 est adaptée à la manipulation avec gants, elle sallume en tournant ou par appui sur son interrupteur. Elle possède deux positions darrêt Magnetic Switch. Son poids est réparti avec la lampe à lavant et le boitier piles à larrière. Le boitier à larrière de la tête possède une lumière rouge, Rear light, elle signale son porteur de dos. Le bandeau de la EXH8 est ajustable et lavable, son caoutchouc antidérapant le maintient sur casque. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec : 3 piles x AA (LR6) incluses Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 180lm Autonomie max : 40h Portée de la lumière max : 120m IP66 Corps : Matière PC Poids avec piles 345g Couleur : noire et jaune Equivalent avec E78DHB 2, 501017, PETZL PIXA Z1, EZX66152